Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS CTB 31.35 50/5A 1,25VA Kl.3 Primärstrom 50A Sekundärstrom 5A Leiterdurchführung (H x B):20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54731
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     50-0001
EAN/GTIN:
     4016138664720
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler mit wartungsfreiem Anschluss durch schraubenlose Federzug-Käfigklemmen. Innovative zeitsparende Anschlussmöglichkeit (Front oder Top) für massive und flexible Leiter mit und ohne Aderendhülsen für max. 4 mm².
Features:
Primärstrom 50 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 25 mm
Schiene 30x10mm
Weitere Informationen:
Leistung:
1.25 VA
Tiefe:
52 mm
Höhe:
80.5 mm
Breite:
60 mm
Anschluss:
Federzugklemmen
Befestigungs-Art:
Schraubbefestigung
Typ:
CTB 31.35 50/5A 1,25VA Kl.3
Primärstrom:
50 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
26 mm
Genauigkeits-Klasse:
3
Leiterdurchführung (H):
20 mm
Leiterdurchführung (H x B):
20 x 20 mm
Leiterdurchführung (B):
20 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 50/5a, MBS, CTB 3135 50/5A 1, 25VA Kl3, messwandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,74*
€ 48,41*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 48,42*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 71,00*
€ 91,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.