Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 044119 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Prüfspitze] 1.00m Schwarz 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54014
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044119
EAN/GTIN:
     4014651441194
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze

Features:
Passend für (Details) Benning MM 4

Lieferumfang:
Messleitung · 2 Messspitzen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.00 m
Passend für (Details):
Benning MM 4
Nennspannung:
1000 V
Typ:
044119
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + abgewinkelt
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,92*
€ 19,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 19,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,91*
€ 20,85*
€ 5,46*
ab € 15,26*
€ 21,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
044073
ab € 126,47*
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.