Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.5mm 3m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53734
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     125057
EAN/GTIN:
     4016138791013
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop 3m
Front-View- Immer einen Blick voraus!
Dank Front-View Kamera an der Spitze der Sonde sehen Sie alles, was vor der Kamera passiert. Somit ist diese Sonde universal einsetzbar für verschiedenste Zwecke. Der semi-flexible Kamerahals bringt die an der Spitze befindliche Kamera auch in unzugängliche Positionen. Die vier im Kamerakopf eingebauten Leuchtdioden ermöglichen Aufnahmen in dunklen Bereichen. Die Helligkeit kann über das angeschlossene Grundgerät stufenlos reguliert werden.

Durch die wasserdichte Konstruktion (IP67) eignet sich die Kamera auch ideal für Flüssigkeiten. Durch die flexible Führung, das geringe Gewicht und die hervorragende Optik können Sie in Verbindung mit dem Grundgerät Schwachstellen und Problemstellen in Maschinen und Anlagen erkennen und somit gezielt vorbeugende Maßnahmen ergreifen, ohne zunächst aufwendige Demontagen ausführen zu müssen. Die Spannungsversorgung erfolgt über das jeweilig angeschlossene Endoskop-Grundgerät. Optional lässt sich die Spitze der Endoskop-Kamera mit einem Magneten oder einem Spiegel versehen.

Passende Endoskop-Kamera für die Profi-Endoskope BS-1000T und BS-1500T.
Features:
Sonden-Durchmesser von nur 5.5 mm
Semi-flexibel und wasserdicht (IP67) mit einer Länge von 3 m
Mit Front-View-Optik
Kompatibel mit VOLTCRAFT® Endoskopen BS 1000 und BS 1500
Hinweise:
Zum Betrieb wird ein Endoskop-Hauptgerät BS-1000T und BS-1500T benötigt. Nicht zur Anwendung bei Menschen und Tieren!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Gewicht:
350 g
Sonden-Länge:
3 m
Lichtquelle:
4 LEDs, weiß, 3500 lx dimmbar
Fokussierung:
15 - 50 mm
Min. Fokusierungsentfernung:
15 mm
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht + Schwenkfunktion + LED-Beleuchtung
Sonden-Ø:
5.5 mm
Passend für Marke:
Voltcraft
Passend für Modell:
VOLTCRAFT BS-1000T + VOLTCRAFT BS-1500T
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, flexibles endoskop voltcraft, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 282,65*
€ 345,23*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 289,29*
€ 345,24*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 501,77*
€ 579,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
6M45 VGA+HB
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.