Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 7003-01 -35 bis 150°C KTY81-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53727
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 7003-01
EAN/GTIN:
     4016138604061
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
tauchfühler
Die Kabeltemperaturfühler erfassen die Temperatur über einen Sensor KTY 81-210 innerhalb der Schutzhülse und sind eine günstige Alternative, die Temperatur in gasförmigen Medien zu erfassen. Ideal zum Einsatz in Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Gebäudeautomatisierung.
Features:
Schutzart IP65
Schutzhülse Edelstahl 1.4571
Anschlussleitung mit Silikon-Isolation
Messbereich -35…+150 °C
Weitere Informationen:
Länge:
2550 mm
Anschluss:
Offene Kabelenden
Gewicht:
100 g
Durchmesser:
6 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Fühler-Typ:
KTY81-210
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, thermofühler, messfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,95*
€ 23,36*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 26,20*
€ 36,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.