Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-420 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000V LED, Vibration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53651
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-420
EAN/GTIN:
     4016138678123
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer voltcraft
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
Der praktische Tester zum berührungslosen Erkennen von Wechselspannungen. Ebenso auch zur Überprüfung von Schaltern, Steckdosen, Anschlussdosen, Transformatoren, Niedervoltlichtsystemen und Lichterketten geeignet. Ist Wechselspannung vorhanden, wird dies visuell über eine LED und durch Vibration des Gerätes angezeigt. Robustes Gehäuse. Ideal zum sekundenschnellen Auffinden von defetken Lampen in Lichertketten. Kabelbrüche in Verlängerunskabeln können milimetergenau lokalisiert werden.
Features:
12 - 1000 V/AC
Optische und vibrierende Anzeige
LED-Taschenlampen-Funktion
Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Durchmesser:
25 mm
Typ:
MS-420
Anzeige:
LED + Vibration
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, spannungstester, stromtester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 10,76*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.