Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7E.36.8.400.0010 Drehstromzähler mechanisch 65A MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53175
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.36.8.400.0010
EAN/GTIN:
     8012823323237
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Elektronischer Wirkstrom-Energiezähler für direkten Anschluss. Das Gerät entspricht der EN 62053-21 und EN 50470-3 und ist durch die europäische MID-Zulassung zur Abrechnung von Energiekosten zugelassen.
Features:
3 phasig, 3x65 A
MID-Zulassung
1 Tarif
Hinweise:
Zulassungen: PTB.
Weitere Informationen:
Tiefe:
62 mm
Höhe:
82 mm
Breite:
70 mm
Frequenz:
50 Hz
Ausführung:
Für Hutschiene
MID-Zulassung:
Ja
Anzeige:
Rollenzählwerk
Typ:
7E.36.8.400.0010
Anzeigebereich:
999999.9 kWh
Anlauf-Strom:
0.04 A
Eigen-Verbrauch:
< 3 x 0.5 W
Wirk-Strombereich:
0 - 65 A
Genauigkeits-Klasse:
1/B
Laststrom:
65 A
Betriebsspannung (Details):
3 x 230 V/AC
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,95*
€ 159,59*
€ 5,95*
ab € 147,27*
€ 160,11*
2 Tage
58
€ 5,80*
ab € 152,97*
€ 166,95*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,96*
€ 166,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,15*
€ 169,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.