Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6377928 Ersatzschneiden Geeignet für Installationsleitungen, Leiter 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q530482
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6377928
EAN/GTIN:
     4053199972111
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Ersatzschneiden für die Conrad Nr. 2115101.
Lieferumfang:
4x Ersatzschneiden
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
80 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
32 g
Passend für Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für:
Installationsleitungen + Leiter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Edelstahl
Klingenlänge:
50 mm
Produkt-Art:
Schneideinheit
Weitere Suchbegriffe: toolcraft abisolierer, abisolierer, TOOLCRAFT, abisolierwerkzeug, Abmantelswerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
286
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.