Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Montage-Schraubendreher Schlitz, Kreuzschlitz P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q530232
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     2125935
EAN/GTIN:
     4053199973040
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Features:
6 Schlitz Schraubendrehern 0,9 - 3 mm
3 /Kreuzschlitz-PH Schraubendreher PH00 - PH 1
Inkl. Anritzer und Magnetheber
Lieferumfang:
11x Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher + 1x PVC-Box
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
30 mm
Breite:
79 mm
Material:
Carbonstahl
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik + Werkstatt
Produkt-Art:
Montage-Schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 3,86*
2 Tage
905
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,87*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,05*
€ 29,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.