Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-100 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT II 250V LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52788
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-100
EAN/GTIN:
     4016138656510
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer voltcraft
spannungsprüfer
Ein praktischer Minihelfer für die Hemdtasche.
Features:
12 - 250 V/AC
Optische Anzeige
Schraubendreherklinge
Mit Hemdclip
Lieferumfang:
Schutzkappe · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
132 mm
Breite:
18.5 mm
Gewicht:
20 g
Typ:
MS-100
Anzeige:
LCD
Messkategorie:
CAT II 250 V
Messbereich V/AC max.:
250 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
250 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,25*
1 Tag
621
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,27*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 16,27*
€ 3,50*
ab € 24,24*
€ 33,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.