Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments M70 Isolationsmessgerät 250 V, 500 V, 1000V 4 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52762
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004020
EAN/GTIN:
     8033100841978
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Innovatives Isolationsmessgerät mit elektronischem Funktionswahlschalter.
Features:
Prüfspannung 250, 500 und 1000 V
Timergesteuerte Isolationsmessung
Niederohmmessung mit 200 mA
Lieferumfang:
2 Messleitungen · 2 Krokoklemmen · 1 Prüfspitze · Batterien · Tasche · Prüfzertifikat · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
240 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
450 g
Schnittstellen:
keine
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Prüfspannung:
250 + 500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
4 GΩ
Messkategorie:
CAT III 500 V
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
600 V
Messbereich Spannung (min.):
0 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, HT Instruments, M70, isolationswiderstand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 296,16*
€ 344,81*
€ 5,95*
ab € 305,24*
€ 344,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,52*
€ 348,23*
Frei Haus
ab € 309,58*
€ 351,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,69*
€ 409,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,68*
€ 376,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,56*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.