Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lichtmessgerät Luxmeter Voltcraft Bl-10 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52578
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BL-10 L
EAN/GTIN:
     4016138634891
Suchbegriffe:
Luxmessgerät
Luxmeter
voltcraft luxmeter
Luxmeter BL-10L

Beleuchtete Anzeige
Lichtsensor mit IR-Spektralfilter

Kompaktes Beleuchtungsstärke-Messgerät. Durch den integrierten IR-Filter wird nur der sichtbare Anteil des Lichtspektrums zur Messung herangezogen.

Ausstattung: MAX-Hold · Messrate 2,5/s · Messwertanzeige in Lux (lm/m²) oder foot candle (lm/ft²) ·

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 157 x 54 x 34 mm · Auflösung Beleuchtungsstärke: 0.1 lx · Genauigkeit: ±5 % · Gewicht: 125 g · Kalibrierung möglich nach: ISO / DAkkS · Messbereich Beleuchtungsstärke: 0 - 40000 lx · Spannungs-Versorgung: 9 V Block

Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: beleuchtungsstärke, lichtmessgerät, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,28*
€ 39,30*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,27*
€ 39,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,30*
€ 46,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG