Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52536
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.140.012.300
EAN/GTIN:
     4045262241422
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Der Codix LCD Impulszähler ist leicht ablesbar durch 8 Millimeter Ziffernhöhe. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.
Features:
Einbaumaße 45 x 22 mm
Lieferumfang:
Gummidichtung · Spannklammer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
8 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
24 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Typ:
CODIX 140
Gesamt-Abm.:
48 x 24 mm
Zählbereich:
7-stellig
Anzeige (Details):
LCD
Rückstellung:
Taste
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung (Details):
10 - 30 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, fritz kübler impulszähler, impulszähler, Kübler Automation, CODIX 140, 704-0664
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,03*
€ 71,70*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 72,65*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 53,76*
€ 74,15*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,85*
€ 80,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,76*
€ 82,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.