Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 103 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -30 bis 220°C Fühler-Typ NTC HACCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52382
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0103
EAN/GTIN:
     4029547010569
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Klapp-Thermometer mit Einstichfühler. Zum Einsatz in der Qualitätssicherung und Herstellung von Lebensmitteln nach EN 13485, sowie in der Gastronomie und in Supermarktketten.
Features:
Handlich und klein
Ausklappbarer 7,5 cm Einstich-Fühler
Staub- und Strahlwassergeschützt (IP55)
Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
189 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
49 g
Auflösung:
0.1 °C/°F
Messrate:
10 s
Grundgenauigkeit:
± 0.5 °C
EN Norm:
EN 13485
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Lithium-Knopfzelle (CR2032)
Temperaturbereich:
-30 bis +220 °C
Messbereich Temperatur (max.):
220 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Fühler-Typ:
NTC
Fühler-Länge:
75 mm
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,80*
€ 53,03*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,95*
€ 53,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,08*
€ 58,85*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 42,82*
€ 59,64*
€ 8,95*
ab € 49,38*
€ 63,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.