Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 104-IR Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 250°C Fühler-Typ NTC HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52367
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 1040
EAN/GTIN:
     4029547011870
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Zuverlässig und professionell. Multi-Scanning mit Einstichkontrolle. Präzise und handlich. Funktionalität für Profis. Universell und effizient. Eine clevere Kombination.
Das testo 104-IR ist ein abwaschbares (IP65) Kombi Infrarot- und Einstichthermometer. Insbesondere beim Wareneingang scannen Sie berührungslos mit testo 104-IR die Oberflächentemperatur einzelner Produkte oder ganzer Warenpaletten. Wird dabei ein Grenzwert über- oder unterschritten, ermöglicht der Einstichfühler zusätzlich die Kerntemperaturmessung. Damit räumen sie alle Zweifel aus.
Features:
Einklappbarer Einstichfühler
Robustes und präzises Metall-Klappgelenk
2-Punkt-Laser zeigt exakt den Messbereich an
Normkonform: EN 13485 und HACCP
Alltagstauglich: Robust für den rauen Arbeitseinsatz
Schutzart IP65, Staub- und Strahlwasserdicht
Lieferumfang:
Batterien · Werkskalibrier-Protokoll · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
178 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
197 g
Auflösung:
0.1 °C
Messrate:
NTC/IR: 0,5 s
Grundgenauigkeit:
± 0.5 °C
EN Norm:
EN 13485
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Temperaturbereich:
-50 bis +250 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
NTC
Fühler-Länge:
98 mm
Besonderheiten:
HACCP-konform + Berührungslose IR-Messung
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,28*
€ 131,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,80*
€ 131,06*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,42*
€ 131,07*
Frei Haus
ab € 116,43*
€ 135,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,99*
€ 136,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1558898
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.