Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Testo 0572 1764 176 T4 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200 bis 1000°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52161
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1764
EAN/GTIN:
     4029547011153
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
temperaturlogger testo
Der Datenlogger Testo 176 T4 überzeugt durch seine parallele Temperaturmessung an bis zu vier Messstellen durch verschiedene anschließbare Thermoelement-Fühler. Außerdem verfügt der Datenlogger über eine USB- sowie eine SD-Kartenschnittstelle, wodurch das Auslesen der Daten schnell und einfach handzuhaben ist. Weitere Vorteile sind die größere Speicherkapazität und die Stromversorgung über handelsübliche Batterien. Weiterer Vorteil des Testo 176 T4 ist die einfache Überprüfung und Dokumentation z.b. der Vor- und Rücklauftemperatur einer Fußbodenheizung an bis zu vier Messsteilen gleichzeitig.
Features:
2 Mio Messwerte speicherbar
Messeinheit umschaltbar °C/°F
Messbereich: -200 bis 400°C
Lieferumfang:
Wandhalterung · Schloss · Lithium-Batterie (TLH-5903) · Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierschein.
Hinweise:
Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. Fühler, USB Kabel und Software nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
103 mm
Länge:
33 mm
Breite:
63 mm
Messbereich:
Temperatur
Sensor:
TE (Typ T, K und J)
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±1 % (-200 bis -100.1 °C)<br>±0.3 °C (-100 bis +70 °C)<br>±0.5 % (+70.1 bis +1000 °C)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Speicher:
2 Mio Messwerte
Batterie-Lebensdauer:
ca 8 Jahre bei 15 min Messtakt
Messintervall:
1 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
3.6 V Lithium (TLH-5930)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gehäuse:
IP 65
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Messgenauigkeit Temperatur:
0.3 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 s
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger, testo, 176 T4, logger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 327,54*
€ 362,74*
72 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,84*
€ 362,75*
Frei Haus
ab € 402,28*
€ 424,06*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 412,27*
€ 434,26*
Frei Haus
ab € 413,06*
€ 435,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,88*
€ 413,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,54*
€ 389,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 12,83*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 257,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.