Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HT Instruments Photovoltaik-Multimeter digital SOLAR I-V Kalibriert nach: Werksstandard ohne Ze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52150
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008680
EAN/GTIN:
     8033772795913
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das SOLAR I-V ermöglicht neben der Leistungsanalyse (AC & DC) einer 1-phasigen PV Anlage auch die Ermittelung der Strom-Spannungskennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen bzw. einem Modulstring bis max. 1000V und 10A.
Features:
Wirkungsgrad & Leistungsanalyse von 1-Phasigen PV Anlagen
Zur Überprüfung eines Solarmoduls oder eines Strings bis 10 A/1000 V auf Defekte
Inkl. Speicher und PV-Moduldatenbank
Lieferumfang:
Geräteschutztasche · Duo-Einstrahlungssensor · Externer Datenlogger · Temperatursensor · Inklinometer · Vier-Leiter-Messkabel · KITPV-MC3 Messadapter · KITPV-MC4 Messadapter · AC Stromwandler 200 A AC · DC Stromwandler 10 A/100 A AC · 6 x 1.5 V alkaline Batterien · USB-Anschlusskabel · Messwertspeicher für 200 Messkurven · CD-ROM mit Auswertesoftware TOPVIEW · Bedienungsanleitung · Kalibrierprotokoll ISO9000.
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, HT Instruments, SOLAR I-V, dmm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.253,73*
€ 3.651,10*
Frei Haus
ab € 3.651,10*
€ 3.651,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.651,10*
€ 4.344,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.508,66*
€ 4.175,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.366,80*
€ 4.006,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.253,73*
€ 3.871,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 23,96*
Sonstiges
HT Instruments
1006720
ab € 314,47*
Sonstiges
Toolcraft
815827
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG