Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraft-Messgerät Sauter Fk 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52010
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FK 500.
EAN/GTIN:
     4045761139541
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 500n
Digitales Kraftmessgerät FK 500

Lageabhängige Displayumschaltung

Die einfache Bedienung und die automatische Displayumkehr zeichnen dieses Standard-Gerät aus. Ideal für alle Anwendungen, wo keine Protokollierung über eine Schnittstelle erfolgen muß. Für Zug- und Druckkräfte mit Spitzenwertfunktion.

Ausstattung: Peak-Hold Modus · Anzeige in N, lb, kg, oz · Tarafunktion · Hinterleuchtung · Adaptierbar an Prüfstände · Überlastschutz 200% von Max · 1000 Messungen pro Sekunde · Optionaler Batteriebetrieb (6 x AA) · Netzteilbetrieb.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 195 x 84 x 35 mm · Auflösung: 0.2 N · Gewicht: 600 g · Kalibrierung möglich nach: ISO · Messbereich Kraft: 500 N · Messfrequenz: 1000 Hz · Messgenauigkeit: 0.5 % · Spannungs-Versorgung: 9 V/DC · Typ (Hersteller-Typ): FK 500.

Lieferumfang: 5 Standardaufsätze · Verlängerungsstange 90 mm · Steckernetzteil · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kraft-messgerät, kraftmesser, kraft-messer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 225,00*
Lager 615
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 179,74*
€ 226,86*
14 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 211,08*
€ 266,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 179,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG