| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q51318 Herst.-Nr.: 63000 00000 EAN/GTIN: 4016138688481 |
| |
|
| | |
| Der Sicherheitstester TG basic 1 ist ein Prüfgerät zur Überprüfung der Schutzmaßnahmen nach DIN EN 62638/DIN VDE 0701-0702 bei ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln. Ein sehr leichtes Prüfgerät in einem robusten Gehäuse für den mobilen Einsatz mit Batteriebetrieb. Einfache Bedienung über Drehschalter, Starttaste und einem automatischen Prüfablauf. Besonders geeignet für technisch unterwiesene Personen durch Gut/Schlecht- Anzeige. Features: VDE-Prüfgerät nach DIN EN 62638/DIN VDE 0701-0702 Batteriebetrieben Handlich und leicht für den mobilen Einsatz Einfache Bedienung Prüfung von Verlängerungsleitungen Lieferumfang: Gerätetester · Sicherheitsmessleitung mit Abgreifklemme · Kaltgeräteleitung · Batteriesatz (6 x 1.5 V AA Alkaline-Batterien) · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Länge: | 270 mm | Breite: | 110 mm | Schutzart: | IP40 | Gewicht: | 800 g | Schnittstellen: | keine | Anzeige-Art: | digital (LCD) | Prüfablauf: | automatisch | Spannungs-Versorgung: | batteriebetrieben | Speicher: | nein | Typ: | TG basic 1 | Messbereich (VDE): | Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Leitungsprüfung | Anzeige (Details): | Grafik-LCD, 160 x 104 Punkte, ohne Hinterbeleuchtung | Messkategorie: | CAT II 300 V | DIN-Norm: | DIN EN 62638 | VDE-Norm: | 0701-0702 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Gerätetester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 489,17* | € 585,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 505,37* | € 585,93* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,65* | € 833,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|