Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - Arrays ULN2803A DIP-18 Anzahl Kanäle 8 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q49651
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2803A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
8
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
ULN2803A
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
NPN - Darlington
VCE Sättigung (max.):
1.6 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
350 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
2 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
50 V
Leistung (max) P(TOT):
2.25 W
Collector-Strom I(C):
500 mA
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DIP-18
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - Arrays
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,18*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,32*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 2,66*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,98*
2 Tage
19016
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-18-03-08-F1
ab € 0,318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.