Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM41PF800SN1L BLM41PF800SN1L SMD-Ferrit 80Ω (L x B x H) 4.5 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q494141
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PF800SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.6 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
1.6 mm
Typ:
BLM41PF800SN1L
Nennstrom:
1 A
Bauform:
1806
Toleranz ±:
25 %
Material:
Ferrit
Impedanz bei 100 MHz:
80 Ω
Produkt-Art:
SMD-Ferrit
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Murata, 188-8643
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1153*
2 Tage
76
1
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1318*
10
€ 5,90*
ab € 0,0759*
€ 0,2618*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1153*
€ 0,1372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0988*
€ 0,1176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,8825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.