Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedeco BD-0701B-OG LED-Signalleuchte Orange 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q471651
Hersteller:
     Sedeco
Herst.-Nr.:
     BD-0701B-OG
EAN/GTIN:
     4016138886801
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Farbe:
orange
Typ:
BD-0701B
Durchmesser:
7 mm
Einbau-Tiefe:
28 mm
Kopf-Ø:
9 mm
Kopf-Höhe:
4 mm
Material:
Messing
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
7.2 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Orange
Gehäusefarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,48*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.