Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedeco BD-0819-GN LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q471001
Hersteller:
     Sedeco
Herst.-Nr.:
     BD-0819-GN
EAN/GTIN:
     4016138886979
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Farbe:
grün
Typ:
BD-0819
Durchmesser:
8 mm
Einbau-Tiefe:
35 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Kopf-Höhe:
3 mm
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
8.2 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
Blendenkopf
Montageart:
SnapIn
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.