Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Worklights - TRIPOD L Baustrahler Stativlänge (max.): 1500mm 50W Neutralweiß 40580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q465822
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075213975
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Features:
Neutral-Weiße LED
Höhenverstellbar
Zusammenklappbar
Lieferumfang:
LED-Baustrahler · Stativ · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Länge:
78 cm
Breite:
68 cm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stativlänge (max.):
1500 mm
Besonderheiten:
Schwenkbar + Wandmontage möglich + Zusammenklappbar + Höhenverstellbar + inkl. Stativ
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Aluminium Druckguss + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Zuleitungslänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Baustrahler
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, LEDVANCE, LED Worklights - TRIPOD L, Arbeitsleuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 45,17*
€ 45,17*
4
€ 5,95*
ab € 41,16*
€ 52,96*
1
€ 5,46*
ab € 43,51*
€ 57,05*
1
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 58,02*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 58,16*
€ 73,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.