Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright RTF-5020 RTF-5020 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 5mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q46080
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF-5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
led halter

Hinweise:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
RTF-5020
Material:
Kunststoff
Einbau-Ø:
8 mm
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Montageart:
SnapIn
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
LED-Fassung
Passend für:
LED 5 mm
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 262-3009, led fassung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5384
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,159*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0898*
€ 0,2133*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,217*
1 Tag
2595
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,29*
1 Tag
139
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5183*
€ 0,9598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-C515
ab € 0,20*
Zubehör
CREE LED
C503B-GAS-CBOF0791
ab € 0,203*
Zubehör
CREE LED
LC503FBL1-30Q-A3-00001
ab € 0,18*
Zubehör
CREE LED
LC503UHR1-30Q-A-00001
ab € 0,122*
Zubehör
Kingbright
L-7113QBC-D
ab € 0,0763*
Zubehör
Kingbright
L-53GD
ab € 0,0466*
Zubehör
Kingbright
L-53HD
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.