Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright RTF-5010 RTF-5010 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 5mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q46015
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF-5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
led halter

Hinweise:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
RTF-5010
Durchmesser:
5 mm
Material:
Kunststoff
Einbau-Ø:
8 mm
Montageart:
SnapIn
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
LED-Fassung
Passend für:
LED 5 mm
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 262-2999, led fassung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
134750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,158*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0897*
€ 0,2342*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,235*
2 Tage
1181
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,271*
2 Tage
1606
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1669*
€ 0,3063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-CB3A-UV0DD
ab € 0,45*
Zubehör
CREE LED
LC503FBL1-30P-A3-00001
ab € 0,175*
Zubehör
CREE LED
LC503FBL1-30Q-A3-00001
ab € 0,18*
Zubehör
CREE LED
LC503FPG1-30P-A3-00001
ab € 0,211*
Zubehör
Kingbright
L-7113QBC-D
ab € 0,0763*
Zubehör
Kingbright
L-53GD
ab € 0,0467*
Zubehör
Kingbright
L-53HD
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.