| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q451111 Herst.-Nr.: NUCLEO-L152RE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das STM32 Nucleo Board bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit für Nutzer, neue Ideen auszuprobieren und Prototypen mit jedem STM32-Mikrocontroller bauen zu können. Hierbei können Sie aus den verschiedenen Kombinationen aus Leistung, Stromverbrauch und Funktionen auswählen. Die Arduino® Konnetivitätsunterstützung und das ST Morpho-Header machen es einfach, die Funktionalität des STM32 Nucleo, durch eine offene Entwicklungsplattform mit einer großen Auswahl von spezialisierten shields, zu erweitern. Das STM32 Nucleo Bord benötigt keine separaten Sonden, da das ST-LINK / V2-1 Debugger / Programmer bereits integriert ist. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Architektur: | ARM Cortex-M3 | Serie (Embedded Mikrocontroller): | STM32 L1 Series | Technologie: | 32-bit MCU | Tool-Typ: | Debugger/Programmer | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,00* | € 17,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 13,51* | € 19,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,03* | € 23,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,76* | € 26,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,03* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|