Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q448912 Herst.-Nr.: 2482E EAN/GTIN: 4003019099856 |
| |
|
| | |
| Weller Erem® Cutter sind robust, langlebig und scharf und bieten die höchste verfügbare Präzision. Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität und entwickelt für weltweite Anwendungen, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens, sind Weller Erem Cutter für eine lange Lebensdauer gebaut. Die charakteristischen Hochleistungsschneider setzen den Industriestandard mit Funktionen wie Weller Erem Magic Spring™, die über eine Million konsistente, präzise und genaue Bewegungen ermöglichen, eine hochpräzise Schraubverbindung und eine maximale Öffnungsstopp-Technologie. Spüren Sie den Unterschied mit Weller Erem® - der bewährten Wahl. Jedes Mal. Features: Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig Kraftvoll und scharf Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe Komfort, Sicherheit und Griffigkeit Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps EGB sicher Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen Weitere Informationen: | | Länge: | 135 mm | Gewicht: | 72 g | Herst.-Teilenr.: | 2482E | Material: | Werkzeugstahl + Schaumstoff + Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Spitzenschneider | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 0.60 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 1.20 mm | Anwendungsbereich: | ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, Weller Erem®, Kabelschneidzange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,42* | € 80,68* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,22* | € 89,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 69,98* | € 89,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,07* | € 92,80* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,42* | € 97,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|