Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q448202 Herst.-Nr.: 670EP EAN/GTIN: 4003019076246 |
| |
|
| | |
| Die Weller Erem Serie 600 Micro ist ein Sortiment kleinster Präzisionsschneider mit einer Vielzahl von Kopfformen für den Zugang in schwer zugänglichen Bereichen. Diese Mikroschneider eignen sich für SMD und Leitungen (670EP, 670EPF). Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl mit auf 63-65 HRc gehärteten Schneidkanten hergestellt. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden. Features: Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig Kraftvoll und scharf Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe Komfort, Sicherheit und Griffigkeit Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps EGB sicher Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen Weitere Informationen: | | Länge: | 110 mm | Gewicht: | 48 g | Herst.-Teilenr.: | 670EP | Material: | Werkzeugstahl + Schaumstoff + Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Spitzenschneider | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 0.50 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 0.60 mm | Anwendungsbereich: | ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, kabelschneider 110mm, elektronik spitzschneider, weller erem spitzenschneider, Weller Erem®, Kabelschneidzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 67,47* | € 85,92* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 72,72* | € 94,50* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,27* | € 94,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,58* | € 95,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,21* | € 96,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|