Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 572E ESD Spitzenschneider 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q448142
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     572E
EAN/GTIN:
     4003019075478
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD Schrägschneider
Die Weller Erem Serie 500 Micro ist ein vollständiges Sortiment mittelgroßer, robuster Präzisionsschneider mit einer großen Auswahl an Kopfformen. Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl hergestellt. Die Schneidkanten sind gehärtet auf Rockwell 63-65 HRc. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.
Features:
Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
Kraftvoll und scharf
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe
Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps
EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Gewicht:
68 g
Herst.-Teilenr.:
572E
Material:
Werkzeugstahl + Schaumstoff + Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Spitzenschneider
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.60 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.30 mm
Anwendungsbereich:
ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,16*
€ 76,00*
€ 4,80*
ab € 69,81*
€ 76,01*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 83,25*
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 84,04*
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 90,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 67,65*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 60,69*
Zubehör
Weller Tools
512N
ab € 59,28*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 94,15*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 75,00*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 69,13*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 91,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.