Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q43162 Herst.-Nr.: 24422 EAN/GTIN: 4006209244227 |
| |
|
| | |
| Der hochwertige fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 2" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Weitere Informationen: | | Länge: | 80 mm | Breite: | 69 mm | Maßangaben: | l x d x D 80 x x 69 | Material (Details): | Stahl verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,467* | € 0,747* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4537* | € 0,7546* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6641* | € 1,0441* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,711* | € 1,111* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,632* | € 1,611* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|