Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic 10SVP10M Elektrolyt-Kondensator SMT 10 µF 10 V/DC 20% (Ø x H) 4mm x 5.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q404961
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SVP10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Panasonic Elko
Tantalkondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
5.5 mm
Nennspannung:
10 V/DC
Durchmesser:
4 mm
Typ:
10SVP10M
Temperaturbereich:
-55 bis +105 °C
Bauart (inch):
SMT
Toleranz ±:
20 %
Material:
Polymer
Elektr. Kapazität:
10 µF
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: becherelko 10v, backup kondensator, panasonic elkos, Panasonic, Elko, Elkos
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 0,607*
€ 1,036*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,06*
5
€ 5,95*
ab € 0,325*
€ 1,281*
1
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,39*
5
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00574
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.