Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Magazin-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126, DIN ISO 1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q400721
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38601
EAN/GTIN:
     4010995386016
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3 · Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz · 12 Bits kompakt im Griffkörper verstaut · Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Neodym-Magnet · Bits: 25 mm Standard-Bits · Extra: Für Hand- oder Maschinenbetrieb · · Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Features:
12 Bits kompakt im Griffkörper verstaut
Lieferumfang:
Bits, L=25 mm: Schlitz 5.5 + Kreuzschlitz-PH 2 + Kreuzschlitz-PZ 1/2/3 + Torx T 15/20/25/30 + Innensechskant SW 3/4/5 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3126 + DIN ISO 1173
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff + inkl. Bit-Magazin
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Magazin-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-bit t15 wiha e 6.3, bit satz, wiha bit-satz, Wiha, magazin-bithalter, schraubendreher bithalter
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,94*
€ 22,96*
6 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 23,07*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,35*
€ 23,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,35*
€ 25,86*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,85*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
70112225
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122125
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122225
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122325
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
701020805525
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
70130030
ab € 1,22*
Sonstiges
Wiha
70130040
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
70130050
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
7015015
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
7015020
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
7015025
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
7015030
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.