Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret MJ15004G TO-3 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39980
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ15004G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
MJ15004G
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
PNP
VCE Sättigung (max.):
-1 V
DC Stromverstärkung (hFE):
25
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-5 A
Transitfrequenz f(T):
2 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
-250 µA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-2 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-140 V
Leistung (max) P(TOT):
250 W
Collector-Strom I(C):
-20 A
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-3
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, ON Semiconductor, 296-273, MJ15004GOS-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 5,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,04*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,13*
1 Tag
707
1
€ 14,99*
ab € 4,13*
€ 10,24*
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587977
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.