Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors BTA140-800,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 25A 800V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39403
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BTA140-800,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Symistor.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I<sub>GT</sub>:
35 mA
Herst.-Abk.:
NXP
Typ:
BTA140-800,127
Montageart:
Durchführungsloch
U(DRM):
800 V
I(TSM 60 Hz):
209 A
Zündspannung U(GT):
1.5 V
I(TSM 50 Hz):
190 A
Zündstrom I(GT):
35 mA
I(T)(RMS):
25 A
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
I(H):
60 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Hersteller:
NXP Semiconductors
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, BTA140-800, 127
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,09*
1 Tag
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
7 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,74*
€ 19,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.