Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret MJ11016G TO-3 Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39274
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11016G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
MJ11016G
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
NPN - Darlington
VCE Sättigung (max.):
4 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
20 A
Transitfrequenz f(T):
4 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
1 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
120 V
Leistung (max) P(TOT):
200 W
Collector-Strom I(C):
30 A
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-3
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, leistungstransistor, onsemi transistor, ON Semiconductor, 463-000, MJ11016GOS-ND
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 4,70*
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,33*
1 Tag
62
1
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 7,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 7,62*
1 Tag
1810
1
€ 14,99*
ab € 2,64*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587977
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.