Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L293DD PMIC - Motortreiber, Steuerungen Halbbrücke (4) Parallel SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38923
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L293DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Treiber - Vollständig integriert + Kontroll- und Leistungsstufe
Anwendungen:
Mehrzweckanwendungen
Stromausgang:
600 mA
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke (4)
Last-Spannung (max.):
36 V
Last-Spannung (min.):
4.5 V
Motortyp - AC/DC:
DC mit Bürsten
Motortyp - Schrittmotor:
Bipolar
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L293DD
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Konnektivität:
Parallel
Versorgungsspannung max.:
36 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOIC-20
Produkt-Art:
PMIC - Motortreiber, Steuerungen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 8,55*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 8,56*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,22*
€ 8,94*
1 Tag
8054
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,23*
€ 9,41*
1 Tag
83
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.