Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L293D PMIC - Motortreiber, Steuerungen Halbbrücke (4) Parallel PowerDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38921
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L293D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Treiber - Vollständig integriert + Kontroll- und Leistungsstufe
Anwendungen:
Mehrzweckanwendungen
Stromausgang:
600 mA
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke (4)
Last-Spannung (max.):
36 V
Last-Spannung (min.):
4.5 V
Technologie (PMIC):
Leistungs-Darlington
Motortyp - AC/DC:
DC mit Bürsten
Motortyp - Schrittmotor:
Bipolar
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L293D
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Konnektivität:
Parallel
Versorgungsspannung max.:
36 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
PowerDIP-16
Produkt-Art:
PMIC - Motortreiber, Steuerungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 6,90*
2 Tage
723
2
€ 7,00*
ab € 2,50*
€ 7,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,10*
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 10,74*
1
€ 8,95*
ab € 6,11*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189529
ab € 0,082*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.