Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RMS-G-RC Radar-Bewegungsmelder 1 St. 12, 12 - 36, 28 V/DC, V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38909
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RMS-G-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Radar-Bewegungsmelder für Tore mit Querverkehrsausblendung, Richtungserkennung und Unterscheidung Person/Fahrzeug (separate Schaltausgänge). Alle Parameter sind programmierbar, auch mit Fernbedienung RMS-Remote-Control (Auf Anfrage separat als Zubehör lieferbar).
Features:
Radar-Bewegungsmelder für Tore
Richtungserkennung
Unterscheidung Person/Fahrzeug (sep. Schaltausgänge)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
8.00 m
Typ:
RMS-G-RC
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Betriebsspannung max.:
36 + 28 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/AC
Schaltstrom (max.):
1 A
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 36, 28 V/DC, V/AC
Schaltstrom:
1 A
Schaltspannung (max.):
48 + 48 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Radar-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Pepperl+Fuchs, radar-bewegungsmelder, bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 398,06*
€ 447,66*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 636,67*
€ 698,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,66*
€ 532,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,31*
€ 518,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,07*
€ 493,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.