Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everlight Opto Fotodiode PD333-3C/HO/L2 5mm 1200 nm PD333-3C/HO/L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38170
Hersteller:
     Everlight Opto
Herst.-Nr.:
     PD333-3C/HO/L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Schnelle Schaltzeiten, hohe Empfindlichkeit und einer niedrigen Sperrschichtkapazität sind Grundeigenschaften der Everlight® Fotodioden. Die Produkte finden gerne Verwendung in Spielautomaten, elektronischen Schaltern und den verschiedensten Kameraanwendungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
PD333-3C/HO/L2
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Wellenlänge (max.):
1200 nm
Wellenlänge (min.):
400 nm
Hersteller:
Everlight Opto
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: foto diode, Everlight Opto, photodiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,71*
1 Tag
1069
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,73*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 10,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,87*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,52*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.