Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichttaster GLV18-8-H-120/73/120 GLV18-8-H-120/73/120hellschaltend, du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38164
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     GLV18-8-H-120/73/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Kurze Bauform im M18-Kunststoffgehäuse (Polycarbonat). 4 Anzeige-LEDs für 360° Sichtbarkeit. Mechanisch einstellbare Tastweite, geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Hintergrundausblendung und Tastweiteneinstellung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
GLV18-8-H-120/73/120
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Hintergrundausblendung
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
120 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
2 x PNP Antivalent
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, Pepperl+Fuchs, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,49*
€ 90,07*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,81*
€ 90,08*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,95*
€ 91,14*
€ 5,46*
ab € 87,19*
€ 99,58*
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 101,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
107460
ab € 7,00*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 8,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.