Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke ML100-55/95/103 ML100-55/95/103hellschaltend, dunkelscha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38148
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     ML100-55/95/103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Gut sichtbare LEDs für Power-on, Schaltzustand und Funktionsreserve. Miniaturbauform, Gehäuse: Polycarbonat.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
ML100-55/95/103
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Sendertyp:
LED Rot
Reichweite min. (im Freifeld):
0 m
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
5 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, Pepperl+Fuchs, 714-1625, lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,71*
€ 154,07*
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 154,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 180,38*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 261,99*
€ 317,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99-3378-00-04
ab € 6,52*
Sonstiges
Binder
99-3376-00-04
ab € 5,62*
Sonstiges
Lumberg Automation
18213-1
ab € 10,53*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642-1
ab € 10,50*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382-1
ab € 9,01*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383-1
ab € 8,35*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
185398
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.