Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Einweg-Lichtschranke M100/MV100-RT/76a/95/103 M100/MV100-RT/76a/95/103hellschalte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38143
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     M100/MV100-RT/76a/95/103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg lichtschranke pepperl
Miniatur-Bauform, einfache Handhabung, sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck. Vollmetall-Gewinde-Befestigung. Gut sichtbare LEDs für Power-on und Schaltzustand. Miniaturbauform, Gehäuse Polycarbonat.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
M100/MV100-RT/76a/95/103
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Sendertyp:
LED Rot
Reichweite min. (im Freifeld):
0 m
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Pepperl+Fuchs, 714-1669, lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 171,58*
€ 220,65*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 175,17*
€ 220,67*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 319,45*
€ 380,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99-3378-00-04
ab € 6,52*
Sonstiges
Binder
99-3376-00-04
ab € 5,60*
Sonstiges
Lumberg Automation
18213-1
ab € 10,53*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642-1
ab € 10,51*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382-1
ab € 8,99*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383-1
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.