Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke RLK31-54/25/31/115-15M SET 213228hellschaltend, Polarisa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38116
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     213228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Lichtschranke mit kompaktem und stabilem Gehäuse mit weit sichtbarer Anzeige-LED.
Lieferumfang:
Reflektor · 1 Edelstahl-Haltewinkel.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
RLK31-54/25/31/115-15M SET
Funktionen:
hellschaltend + Polarisationsfilter
Sendertyp:
LED Rot
Reichweite min. (im Freifeld):
0 m
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 + 24 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Max. Reichweite im Freifeld:
9 m
Betriebsspannungsbereich:
12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, Pepperl+Fuchs, RLK31-54/25/31/115-15M SET, lichtschranke, reflexions-lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,78*
€ 130,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,01*
€ 132,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,34*
€ 132,67*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,75*
€ 132,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,33*
€ 133,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.