Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWCG5714 LED-Signalleuchte Gelb MG5.7 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37896
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCG5714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Diese Serie ersetzt durch ihre hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel übliche Glühlampen. Durch zusätzliche Schutzdiode auch für DC/AC-Betrieb verwendbar.
Hinweise:
Mittelkontakt = Anode.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.3 W
Länge:
15.8 mm
Farbe:
gelb
Sockel:
MG5.7
Typ:
MWCG5714
Durchmesser:
5.6 mm
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/AC
Betriebsspannung min.:
20 + 20 V/AC
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannungsbereich:
20, 20 - 28, 28 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,88*
€ 8,95*
ab € 3,72*
€ 5,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
205993
ab € 5,07*
Ähnlich
RS Pro
204732
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.