Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LDC20624 LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC, 24 V/AC 400 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37873
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     LDC20624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Optimaler Ein-/Aus-Kontrast durch die mattierte Oberfläche.
Lieferumfang:
LED LD 20624 + Montageclip DMC 22.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
LDC20624
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
27 mm
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Lichtstärke I(V):
400 mcd
Montageart:
Schraubbefestigung
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 28, 28 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 11,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 11,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.