Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMLD 08014 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 120 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37804
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMLD 08014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Mit eingebautem Vorwiderstand. Linse aus Glas gegen den Reflektor durch einen O-Ring abgedichtet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
SMLD 08014
Betriebsstrom:
17 mA
Schutzart:
IP67
Kopf-Ø:
13 mm
Kopf-Höhe:
6.6 mm
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
8.2 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Lichtstärke I(V):
120 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Wellenlänge:
625 nm
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Rot
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 5,95*
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,96*
1 Tag
114
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,06*
€ 8,95*
ab € 5,68*
€ 7,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
210951
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.