Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology 24LC256-I/SN Speicher-IC SOIC-8 EEPROM 256 kBit 32 K x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37514
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC256-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
24LC256-I/SN
Speicher-Typ:
EEPROM
Montageart:
Oberflächenmontage
Speicherformat:
EEPROM - seriell
Speichergröße (IC):
256 kBit
Organisation:
32 K x 8
Taktfrequenz:
400 kHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Microchip Technology, 454-331
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,23*
1 Tag
570
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,71*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,53*
1 Tag
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,75*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,07*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.