Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct DUHS35820 LED-Reihe 8fach Rot (L x B x H) 40 x 4.8 x 9.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37391
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DUHS35820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Sollbruchstellen zwischen den Elementen erlauben die Herstellung kleinerer LED-Reihen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.1 mm
Länge:
40 mm
Farbe:
rot
Breite:
4.8 mm
Typ:
DUHS35820
LEDs:
8
RM:
5.08 mm
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Wellenlänge:
635 nm
Mengenangaben:
8fach
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED-Reihe
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, led, leuchtdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,60*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,61*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 11,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.