Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte E14 Rot 24 V/DC, 24 V/AC 4500 mcd MCRE148304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37384
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MCRE148304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Diese LED-Lampe für DC/AC-Betrieb ist als vollwertiger Glühlampen-Ersatz geeignet. Hohe Lebensdauer von ca. 50000 Stunden. Energiesparend durch geringe Leistungsaufnahme.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.9 W
Länge:
37 mm
Farbe:
rot
Sockel:
E14
Typ:
MCRE148304
Durchmesser:
16 mm
Lebensdauer:
50000 h
Hersteller:
Signal Construct
Modell:
MCRE148304
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Lichtstärke I(V):
4500 mcd
Abstrahlwinkel:
40 °
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 12,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 12,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.