Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q371882 Herst.-Nr.: 00 21 06 HK S EAN/GTIN: 4003773084266 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: bestückt mit Knipex: VDE Seitenschneider, Zangenschlüssel 250 mm, Alligator Wasserpumpenzange 250 und 300 mm + Wera: VDE Schraubendreher Schlitz 3,5, 5,5 und 6,5, VDE Schraubendreher PH1 und PH2, Sechskantschlüsselsatz + Heyco: Profi-Cuttermesser, Express Schlüssel + PUK-Säge, Malerspachtel + Picard: Schlosserhammer, Flachpinsel, Zimmermannsbleistift + Gipsmulde, Stahldrahtbürste + Zenten: Rohrabschneider + Stabila: Gliedermaßstab, Wasserwaage Typ 70 + Rennsteig: Elektrikermeiße
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit (max.): | 20 kg | Produkt-Art: | Werkzeugkoffer bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugkoffer abs, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, Knipex, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,81* | € 400,47* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,27* | € 411,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 376,84* | € 414,30* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 387,67* | € 422,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,35* | € 422,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|